MD-BODY-37-40-400-32A Burghiu modular pentru coroane interschimbabile

Cod articol.: 3335851
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 3335851
EAN / GTIN 7291075356472
Număr producător 3335851
L-Număr L24150 14

Descriere

Descriere:

Burghiu modular pentru coroane interschimbabile

Caracteristică:

  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 32 mm
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametru de aşchiere maxim (DCX): 40 mm
  • Diametrul de aşchiere minim (DCN): 37 mm
  • Diametrul flanșei (DF): 42 mm
  • Lungime funcţională (LF): 445 mm
  • Lungime exterioară (LPR): 448.8 mm
  • Lungimea cozii (LS): 60 mm
  • Tip de coadă Weldon