MD-BODY-37-40-400-32A Modulární vrtací tělesa, každé může nést různé výměnné vrtací hlavy s různými průměry

Artiklové číslo: 3335851
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 3335851
EAN / GTIN 7291075356472
Číslo výrobce 3335851
L-číslo L24150 14

Popis

Popis:

Modulární vrtací tělesa, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 32 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 32 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Maximální prumer rezu (DCX) 40 mm
  • Minimální prumer rezu (DCN) 37 mm
  • Prumer príruby (DF) 42 mm
  • Funkcní délka (LF) 445 mm
  • Délka upínace (LPR) 448.8 mm
  • Délka stopky (LS) 60 mm
  • Typ stopky Weldon