MD-BODY-37-40-400-32A Modularne vrtalne glave z zamenljivimi kronami

Št. art.: 3335851
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)
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
Serija MODUDRILL Modular Heads
Vrsta izdelka Sveder za obračalne ploščice

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 3335851
EAN/GTIN 7291075356472
Številka proizvajalca 3335851
L-število L24150 14

Opis

Opis:

Modularna ohišja za vrtalnike, pritrdilni premer na strani stroja (DCONMS) 32 mm

Lastnosti:

  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 32 mm
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
  • Premer rezanja, maks (DCX) 40 mm
  • Premer rezanja, min. (DCN) 37 mm
  • Premer snopa (DF) 42 mm
  • Funkcionalna dolžina (LF) 445 mm
  • Dolžina ovratnika (LPR) 448,8 mm
  • Dolžina vpenjala (LS) 60 mm
  • Weldon gred

Iz iste serije "MODUDRILL Modular Heads" Poglej vse