• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

MD-BODY-37-40-400-32A Modular Drill Bodies, Each Can Carry a Variety of Exchangeable Drilling Heads with Different Diameters

Artikelnummer: 3335851
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Serie MODUDRILL Modular Heads
Producttype Wisselplaatboor

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 3335851
EAN/GTIN 7291075356472
Nummer fabrikant 3335851
L-nummer L24150 14

Omschrijving

Omschrijving:

Modulaire boorlichamen, montagediameter, machinezijde (DCONMS) 32 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 32 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter, max. (DCX) 40 mm
  • Snijdiameter, min. (DCN) 37 mm
  • Bundeldiameter (DF) 42 mm
  • Functionele lengte (LF) 445 mm
  • Lengte kraag (LPR) 448,8 mm
  • Schachtlengte (LS) 60 mm
  • Weldon Shaft

Uit dezelfde serie "MODUDRILL Modular Heads" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Meld u aan