MD-BODY-37-40-400-32A Váltólapkás fúrótestek

Cikkszám: 3335851
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Sorozat MODUDRILL Modular Heads
Termék fajtája Váltólapkás fúró

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 3335851
EAN / GTIN 7291075356472
Gyártó száma 3335851
L-szám L24150 14

Leírás

Leírás:

Modulární vrtací tělesa, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 32 mm

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 32 mm
  • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
  • Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 40 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér, min. (DCN) 37 mm
  • Kötegátmérő (DF) 42 mm
  • Funkcionális hossz (LF) 445 mm
  • Perem hossza (LPR) 448,8 mm
  • Szár hossza (LS) 60 mm
  • Weldon tengely

Ugyanabból a sorozatból "MODUDRILL Modular Heads" Összes megtekintése