Frez z chwytem gwintowanym na dwie płytki wymienne z chwytem Weldon

Nr art.: 3323566
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Chłodzenie wewnętrzne Tak
Środek chłodząco-smarowy tak
Seria MILLTHREAD
Średnica korpusu 37,59 mm
Frez typu ISO Frez do gwintów
Liczba ostrzy obwodowych 2
Wykonanie chwytu chwyt Weldon
Długość użytkowa 85,09 mm
Kierunek skrawania Prawotnący
Proces obróbki Obróbka gwintów wewnętrzna / zewnętrzna
Rodzaj produktu Frez do gwintów

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 3323566
EAN / GTIN 7291075377453
Numer producenta 3323566
Numer L L24090 231

Opis

Opis:

  • Uchwyt do frezowania gwintów, średnica montażowa po stronie maszyny (DCONMS): 1-1/2″, właściwość chłodziwa (CSP): Chłodziwo przelotowe, średnica cięcia (DC): 2″, długość całkowita (OAL): 6″, długość efektywna (LU): 3:35

Cecha szcz.:

  • Średnica korpusu (BD): 1,48″
  • Kod połączenia po stronie maszyny (CCMS): Weldon
  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS): 1-1/2″
  • Właściwości chłodzące (CSP): Płyn chłodzący
  • Średnica ostrza (DC): 2 cale
  • Maksymalna długość ostrza (APMX): 1 575 cale
  • Liczba ostrzy (NOF): 2
  • Długość całkowita (OAL): 6 cale
  • chwyt do mocowania: Weldon
  • Długość użytkowa (LU): 3,35″

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Z tej samej serii "MILLTHREAD" Zobacz wszystkie