MTE D2.00-2-W1.50-40 Meervoudige schroefdraadfrezen met lasstift

Artikelnummer: 3323566
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie MILLTHREAD
Producttype Draadfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3323566
EAN/GTIN 7291075377453
Nummer fabrikant 3323566
L-nummer L24090 231

Omschrijving

Omschrijving:

Indexeerbare Threadmill bodies, Connection diameter machine side (DCONMS) 1-1/2″, Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru, Cutting diameter (DC) 2″, totale lengte (OAL) 6″, bruikbare lengte (LU) 3,35″

Kenmerk:

  • Carrosserie diameter (BD): 1,48″aansluitcode machinezijde (CCMS): Weldon
  • aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1-1/2″
  • Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): KoelvloeistofThrusnijdiameter (DC): 2″
  • snijdiepte maximum (APMX): 1,575″
  • -vellentelling (NOF): 2totale lengte (OAL): 6″
  • schacht type: Weldonbruikbaar (″
  • : 3,35
  • Geschikte producten

    Inserts

    Uit dezelfde serie "MILLTHREAD" Bekijk alles