MTE D2.00-2-W1.50-40 Výměnné závitovací frézy s výměnnými destičkami

Artiklové číslo: 3323566
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Vnitřní chlazení Ano
Chladicí a mazací prostředek ano
Řada MILLTHREAD
Průměr těla 37,59 mm
Typ frézy ISO Zavitova freza
Počet břitů po obvodu 2
Provedení stopky stopka Weldon
Užitná délka 85,09 mm
Směr řezu Pravořezný
Postupy obrábění Obrábění vnitřních / vnějších závitů
Druh produktu Zavitova freza

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 3323566
EAN / GTIN 7291075377453
Číslo výrobce 3323566
L-číslo L24090 231

Popis

Popis:

Indexovatelné Threadmill body, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 1-1/2″, Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru, Cutting Diameter (DC) 2″, Overall Length (OAL) 6″, Usable Length (LU) 3,35″

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD): 1.48″
  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): Weldon
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1-1/2″
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC): 2″
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 1.575″
  • Pocet drážek (NOF): 2
  • Celková délka (OAL): 6″
  • Typ stopky: Weldon
  • Použitelná délka (LU): 3.35″

Vhodné produkty

Ze stejné série "MILLTHREAD" Zobrazit všechny