MTE D2.00-2-W1.50-40 Multi Insert Threading Endmills with Weldon Shanks

Réf.: 3323566
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Arrosage interne oui
Lubrifiant oui
Série MILLTHREAD
Diamètre de corps 37,59 mm
Type de fraise ISO Fraise à fileter
Nombre de dents, périphérie 2
Type de queue Queue Weldon
Longueur utile 85,09 mm
Sens de la coupe coupe à droite
Procédé d’usinage filetage intérieur / extérieur
Type de produit Fraise à fileter

Identification et classification

Référence article 3323566
EAN / GTIN 7291075377453
Réf. fabricant 3323566
Article hors catalogue L24090 231

Description

Description:

Corps de fraise de filetage par fraisage ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 1-1/2″ ,Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru ,Diamètre coupant (DC) 2″ ,Longueur hors tout (OAL) 6″ ,Longueur utile (LU) 3.35″

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD): 1.48″
  • Connection Code Machine Side (CCMS): Weldon
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1-1/2″
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC): 2″
  • Profondeur de passe Maxi (APMX): 1.575″
  • Nombre de dents (NOF): 2
  • Longueur hors tout (OAL): 6″
  • Type de queue: Weldon
  • Longueur utile (LU): 3.35″

Téléchargements et documents

Produits adaptés

De la même série "MILLTHREAD" Afficher tout