MTE D2.00-2-W1.50-40 Freze de filetat cu Plăcuţe multiplă cu tije Weldon

Cod articol.: 3323566
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Răcire interioară Da
Lubrifiant de răcire ja
Serie MILLTHREAD
Diametru corp D2 37,59 mm
Tip de freză ISO Freză de filetat
Număr tăișuri pe circumferinţă Z 2
Tip de coadă Coadă Weldon
Lungime utilă L1 85,09 mm
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Procedeu de prelucrare Prelucrare filet interioară / exterioară
Tip produs Freză de filetat

Identificare și clasificare

Cod articol 3323566
EAN / GTIN 7291075377453
Număr producător 3323566
L-Număr L24090 231

Descriere

Descriere:

Freze de filetat cu Plăcuţe multiplă cu tije Weldon

Caracteristică:

  • Diametrul corpului (BD): 1.48″
  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Weldon
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 1-1/2″
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 2″
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 1.575″
  • Numărul de tăişuri (NOF): 2
  • Lungime totală (OAL): 6″
  • Tip de coadă: Weldon
  • Lungime utilă (LU): 3.35″

Produse potrivite

Din aceeași serie "MILLTHREAD" Vedeţi-le pe toate