Przymiar składany Longlife® All in One 2 m metryczny, 10 ogniw 15 mm

Nr art.: 33232
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Dyrektywa/oznaczenie Oznaczenie CE
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Kolor Białe
Podziałka milimetr
Podziałka 1 mm
Jednostka zakresu pomiarowego milimetr
Min. zakres pomiarowy 0 mm
Maks. zakres pomiarowy 2 000 mm
Liczba ogniw 10
Szerokość elementu 15 mm
Materiał Poliamid wzmocniony włóknem szklanym
Długość całkowita 2 000 mm
Klasa dokładności EG 3
Rodzaj produktu Metrówki

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 33232
EAN / GTIN 4010995332327
Numer producenta 33232
Numer L L60070 1936
Producent/osoba odpowiedzialna Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Opis

Opis:

  • Wymiary produktu: 235 x 32 x 15 mm (dł. x szer. x głęb.)
  • Dodatkowo: Pomiar głębokości za pomocą wysuwanego głębokościomierza.
  • Dodatkowo: Pomiar kąta poprzez zakotwienie głębokościomierza w otworze mocującym.
  • Dodatkowo: Obustronny odczyt dzięki dwukierunkowemu wytrawieniu skali ( recto verso).

Cecha szcz.:

  • Samoobsługa - Pakowanie: Nie
  • Kolor: biały
  • Narzędzia dla elektryków: Nie
  • Artykuł ESD: Nie
  • Szerokość ogniw (mm): 15 mm
  • z baterią / akumulatorem: Nie