Link Scale Longlife všetko v jednom 2 m.

Č. pol.: 33232
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 1 – 2 týždne
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
Smernica/označenie označenie CE
Ochranná zóna ESD (EPA) nie
Farba biela
Stupnica milimeter
Členenie 1 mm
Jednotka rozsahu merania milimeter
Rozsah merania min. 0 mm
rozsah merania max. 2 000 mm
Počet článkov 10
Šírka článkov 15 mm
Materiál polyamid spevnený skleneným vláknom
Celková dĺžka 2 000 mm
Trieda presnosti EG 3
Druh produktu skladací meter

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 33232
EAN/GTIN 4010995332327
Číslo výrobcu 33232
Číslo L L60070 1936
Výrobca/zodpovedná osoba Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Popis

Popis:

  • Extra: Obojstranné čítanie v mierke, ktorá beží dozadu (späť).
  • Extra: Meranie hĺbky rozšíriteľným meraním hĺbky.
  • Extra: Meranie uhla ukotvením merania hĺbky do upevňovacieho otvoru.
  • Kĺb: Voľný, neopotrebovaný a neznečistený spoj s pružinovou tyčou pre rovnomerne vysokú napätie. Užitočné 90° uzamknutie všetkých spojov.
  • Presnosť: Zhoda CE, štandardná trieda presnosti EÚ III.
  • Materiál: Polyamid vystužený sklenenými vláknami je odolný voči poškriabaniu, poškriabaniu a najmä ohybu, odolný voči chemikáliám a pri kontakte s vodou sa nezväčšuje.
  • Členenie: Hlboké embosované čierne deliace plochy v krokoch po 1 mm, červené reliéfne desaťciferné čísla.

Charakteristika:

  • Elektrické náradie: nie
  • SB - Balenie: nie
  • ESD články: nie
  • Farba: biela
  • šírka Links (mm): 15 mm
  • S batériou / akumulátor: nie