Scală de legătură Longlife® toate într-o singură metrică de 2 m, 10 legături 15 mm

Cod articol.: 33232
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Politică / etichetare Marcaj CE
Zona de protecție ESD (EPA) nu
Culoarea alb
Scalare milimetru
Gradaţie 1 mm
Unitate interval de măsurare milimetru
Domeniu de măsurare min. 0 mm
Domeniu de măsurare max. 2.000 mm
Număr de segmente 10
Lățimea segmentelor 15 mm
Material Poliamidă armată cu fibre de sticlă
Lungimea totală 2.000 mm
Clasa de precizie EG 3
Tip produs Metru pliant

Identificare și clasificare

Cod articol 33232
EAN / GTIN 4010995332327
Număr producător 33232
L-Număr L60070 1936
Producător/responsabil Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Descriere

Descriere:

  • Extra: Citire de pe ambele părți prin scara inversă (recto verso)
  • Extra: Măsurarea adâncimii prin glisarea indicatorului de adâncime
  • Extra: Măsurarea unghiului prin ancorarea indicatorului de adâncime în orificiul de fixare
  • Articulație: Articulație fără joc, fără uzură și rezistentă la murdărie, cu tijă elastică pentru o tensiune uniformă ridicată
  • Detenție utilă de 90 de grade la toate îmbinările
  • Precizie: Conformitate CE, clasa de precizie standard UE III
  • Material: Poliamida armată cu fibre de sticlă este rezistentă la zgârieturi și îndoiri, rezistentă la substanțe chimice și nu se umflă în contact cu apa
  • Gradație: Gradație neagră în relief adânc în trepte de 1 mm, zeci în relief roșu

Caracteristică:

  • Unealtă electrică: Nr
  • SB - ambalare: Nr
  • Articole ESD: Nr
  • Culoarea: alb
  • Legături de lățime (mm): 15 mm
  • Cu baterie / baterie: Nr