Tommestok Longlife All in One 2 m metrisk, 10 led 15 mm

Art.-nr.: 33232
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Politik / mærkning CE-mærkning
ESD-beskyttelseszone (EPA) nej
Farve hvid
Skalering millimeter
Deling 1 mm
Aflæsning af måleområde millimeter
Måleområde min. 0 mm
Måleområde maks. 2.000 mm
Antal led 10
Ledbredde 15 mm
Materiale glasfiberforstærket polyamid
Samlet længde 2.000 mm
Nøjagtighedsklasse EG 3
Produkttype tommestok

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 33232
EAN/GTIN 4010995332327
Producentnummer 33232
L-nummer L60070 1936
Producent/ansvarlig person Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Ekstra: Dybdemåling med mikrometerdybdemåler, der kan trækkes ud.
  • Ekstra: Vinkelmåling med en forankring af mikrometerdybdemåleren i hullet.
  • Ekstra: Tosidig aflæsning takket være skalaen på bagsiden (recto verso).

Egenskab:

  • Værktøj til elektricitet: Nej
  • Selvbetjening - Emballage: Nej
  • ESD-artikel: Nej
  • Farve: hvid
  • Bredde led (mm): 15
  • med batteri / genopladeligt batteri: Nej