Mètre pliant Longlife® All in One, 2 m métrique, 10 branches 15 mm

Réf.: 33232
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Directive / Marquage marquage CE
Zone de protection ESD (EPA) non
Couleur blanc
Graduations millimètre
Graduation 1 mm
Unité de plage de mesure millimètre
Plage de mesure min 0 mm
Plage de mesure max. 2 000 mm
Nombre de branches 10
Largeur des branches 15 mm
Matériau polyamide renforcé de fibres de verre
Longueur totale 2 000 mm
Classe de précision EG 3
Type de produit mètre pliant

Identification et classification

Référence article 33232
EAN / GTIN 4010995332327
Réf. fabricant 33232
Article hors catalogue L60070 1936
Fabricant/personne responsable Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Description

Description:

  • En plus: Mesure de profondeur par jauge de profondeur coulissante.
  • En plus: Mesure d'angle par ancrage de la jauge de profondeur dans le trou de fixation.
  • En plus: Lecture des deux côtés grâce à une échelle graduée inversée (recto verso).

Caractéristique(s):

  • Outillage pour l'électricité: Non
  • Libre-service - Emballage: Non
  • Article ESD: Non
  • Couleur: blanc
  • Largeur des branches (mm): 15 mm
  • avec pile / accumulateur: Non