Metro plegable Longlife® All in One de 2 m métrico, de 10 eslabones 15 mm

Número de artículo: 33232
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Directiva / etiquetado Identificación CE
Zona de protección ESD (EPA) no
Color blanco
Graduación milímetros
División 1 mm
Unidad rango de medición milímetros
Capacidad de medición mín. 0 mm
Capacidad de medición máx. 2.000 mm
Número de secciones 10
Anchura de las secciones 15 mm
Material Poliamida reforzada con fibra de vidrio
Longitud total 2.000 mm
Clase de precisión EG 3
Tipo de producto Metro plegable

Identificación y clasificación

Número de artículo 33232
EAN / GTIN 4010995332327
Número del fabricante 33232
Número L L60070 1936
Fabricante/responsable Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Descripción

Descripción:

  • Extra: Medición de profundidad mediante calibre de profundidad extraíble.
  • Extra: Medición angular mediante anclaje del calibre de profundidad en el orificio de fijación.
  • Extra: Lectura por ambos lados gracias a la escala recto verso.

Característica:

  • Herramientas eléctricas: No
  • Autoservicio - Embalaje: No
  • Artículo ESD: No
  • Color: blanca
  • Eslabones anchos (mm): 15 mm
  • con batería / batería recargable: No