{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Katalógusszám:
| Irányelv / jelölés | CE jelölés | |
| ESD védelmi zóna (EPA) | nem | |
| Szín | fehér | |
| Skálázással | milliméter | |
| Osztás | 1 mm | |
| Méréstartomány mértékegysége | milliméter | |
| Méréstartomány min. | 0 mm | |
| Méréstartomány max. | 2 000 mm | |
| Elemek száma | 10 | |
| Elemek szélessége | 15 mm | |
| Anyag | üvegszál erősítésű poliamid | |
| Teljes hossz | 2 000 mm | |
| Pontossági osztály | EG 3 | |
| Termék fajtája | mérce |
| Cikkszám | 33232 | |
| EAN / GTIN | 4010995332327 | |
| Gyártó száma | 33232 | |
| L-szám | L60070 1936 | |
| Gyártó/felelős személy | Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com |