Link scale Longlife® vse v eni metriki 2 m, 10 členov 15 mm

Št. art.: 33232
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
Smernica/oznaka oznaka CE
Zaščitno območje ESD (EPA) ne
Barva bela
Skala milimeter
Delitev 1 mm
Enota, merilno območje milimeter
Merilno območje min. 0 mm
Merilno območje maks. 2.000 mm
Število členov 10
Širina členov 15 mm
Material s steklenimi vlakni ojačan poliamid
Skupna dolžina 2.000 mm
Razred točnosti EG 3
Vrsta izdelka zložljivi metri

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 33232
EAN/GTIN 4010995332327
Številka proizvajalca 33232
L-število L60070 1936
Proizvajalec/odgovorna oseba Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Opis

Opis:

  • Dodatno: obojestransko branje z nazaj tekočo lestvico (recto verso)
  • Dodatno: Merjenje globine z izvlečnim globinomerom
  • Dodatno: Merjenje kota s pritrditvijo globinomera v pritrdilno luknjo
  • Spoj: spoj brez zračnosti, brez obrabe in odporen na umazanijo z vzmetno palico za enakomerno visoko napetost
  • Uporaben 90-stopinjski odmik na vseh spojih
  • Natančnost: skladnost s CE, standardni razred točnosti EU III
  • Material: Poliamid, ojačan s steklenimi vlakni, je odporen na praske in upogibanje, kemično odporen in v stiku z vodo ne nabrekne
  • Razvrstitev: Globoka reliefna črna razporeditev po 1 mm, rdeče reliefne desetke

Lastnosti:

  • Električno orodje: Ne
  • SB - Embalaža: Ne
  • Članki ESD: Ne
  • Barva: bela
  • širina povezave (mm): 15 mm
  • Z baterijo/baterijski paket: Ne