Metro plegable Longlife® All in One de 2 m métrico, de 10 eslabones 15 mm

N.º do artigo: 33232
Preço por 1 peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 1-2 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço por 1 peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Diretiva/identificação marca CE
Zona de proteção ESD (EPA) não
Cor branco
Escala milímetro
Divisão 1 mm
Unidade da faixa de medição milímetro
Faixa de medição mín. 0 mm
Faixa de medição máx. 2 000 mm
Número de elos 10
Largura dos elos 15 mm
Material poliamida reforçada com fibra de vidro
Comprimento total 2 000 mm
Classe de precisão EG 3
Tipo de produto metro articulado

Identificação e classificação

Número do artigo 33232
EAN/GTIN 4010995332327
Número do fabricante 33232
Número L L60070 1936
Fabricante/responsável Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Descrição

Descrição:

  • Extra: Medición de profundidad mediante calibre de profundidad extraíble.
  • Extra: Medición angular mediante anclaje del calibre de profundidad en el orificio de fijación.
  • Extra: Lectura por ambos lados gracias a la escala recto verso.

Característica:

  • Herramientas eléctricas: No
  • Autoservicio - Embalaje: No
  • Artículo ESD: No
  • Color: blanca
  • Eslabones anchos (mm): 15 mm
  • con batería / batería recargable: No

Conselheiros sobre serviços e produtos

Iniciar sessão

Iniciar sessão

A sua pessoa de contacto

Definir comissão

O seu cartão de cliente

Apresente o código QR no momento do pagamento.
Recuperado a