{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Chłodzenie wewnętrzne |
tak, przy maks. 80 bar
|
|
| Wyciek płynu chłodząco-smarowego |
odprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne; odprowadzanie środka chłodząco-smarowego, rozproszone, z regulacją
|
|
| Pozycja złącz |
Po stronie maszyny; Po stronie detalu
|
|
| Typ uchwytu, Miejsce rozdzielenia 2 |
chwyt walcowy
|
|
| Wykonanie uchwytu |
wymiar metryczny
|
|
| Wielkość uchwytu, metryczna |
32 mm
|
|
| Sposób mocowania |
Otwór (mocowanie wewnętrzne)
|
|
| Średnica trzonka DS |
32 mm
|
|
| Środek chłodząco-smarowy |
tak
|
|
| Średnica otworu po stronie obrabianego przedmiotu D1 |
32 mm
|
|
| Maks. ciśnienie chłodziwa |
80 bar
|
|
| Złącze |
Miejsce rozdzielenia 1; Miejsce rozdzielenia 2
|
|
| Rodzaj produktu |
uchwyt do wytaczaków
|
|
| L2 |
70 mm
|
|
| l1 |
125 mm
|
|
| L1 |
62 mm
|
|
| L3 |
13 mm
|
|
| x |
100 mm
|
|
| Z |
65 mm
|
|
| da |
32 mm
|
|
| Długość całkowita L |
125 mm
|
|
| Wysokość całkowita H1 |
78 mm
|
|
| Możliwe chłodzenie wewnętrzne |
tak
|
|
| Materiał |
stal
|
|
| Obróbka powierzchniowa |
wersja czerniona; wersja zeszlifowana
|
|
| Zawartość |
1 szt.
|
| Numer artykułu | 319887 40 | |
| EAN / GTIN | 4069515004619 | |
| Numer producenta | 319887 40 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |