Oprawki BMT do wytaczaków, BMT: 68

Nr art.: 319887 68
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
8 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

BMT Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Chłodzenie wewnętrzne tak, przy maks. 80 bar
Wyciek płynu chłodząco-smarowego odprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne; odprowadzanie środka chłodząco-smarowego, rozproszone, z regulacją
Pozycja złącz Po stronie maszyny; Po stronie detalu
Typ uchwytu, Miejsce rozdzielenia 2 chwyt walcowy
Wykonanie uchwytu wymiar metryczny
Wielkość uchwytu, metryczna 40 mm
Sposób mocowania Otwór (mocowanie wewnętrzne)
Średnica trzonka DS 40 mm
Środek chłodząco-smarowy tak
Średnica otworu po stronie obrabianego przedmiotu D1 40 mm
Maks. ciśnienie chłodziwa 80 bar
Złącze Miejsce rozdzielenia 1; Miejsce rozdzielenia 2
Rodzaj produktu uchwyt do wytaczaków
Długość całkowita L 132 mm
Wysokość całkowita H1 85 mm
Możliwe chłodzenie wewnętrzne tak
Materiał stal
Obróbka powierzchniowa wersja czerniona; wersja zeszlifowana
Zawartość 1 szt.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 319887 68
EAN / GTIN 4069515004640
Numer producenta 319887 68
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Wysokoprecyzyjne oprawki dostosowane do konkretnych maszyn, do elastycznego zastosowania w urządzeniach z wrzecionem głównym i przeciwwrzecionem. Powierzchnie przylegania i powierzchnie funkcyjne szlifowane. Perfekcyjne ułożenie na danej tokarce.
Do chłodzenia wewnętrznego i zewnętrznego.

Zaleta:

  • Niezawodność procesu dzięki wysokiej jakości materiałom, trwałość.
  • Czernione w celu zapewnienia lepszej ochrony przed korozją.
  • Z bezpiecznymi dyszami kulowymi do 80 bar.

Zastosowanie:

Obróbka wewnętrzna i zewnętrzna na tokarkach CNC ze złączem BMT.
Do mocowania wytaczaków i wierteł składanych.

Pasuje do:

Tokarki CNC ze złączem BMT.
  • Mazak: QT/QTS 100 M/MY/MS/MSY; QT/QTS 200, 250 M/MY/MS/MSY; QT 200, 250 M/MY/MS/MSY (16D); QTC/QTE/QTU 100-350 M/MY/MS/MSY; QT-Ez 8, 10, 12 M/MY/MSY; MZ68B/C

Wskazówka:

Inne oprawki BMT o różnych rozmiarach i wymiarach są dostępne na zamówienie.
Przed zakupem należy samodzielnie sprawdzić kompatybilność uchwytu z posiadaną maszyną. Nie można zagwarantować prawidłowego dopasowania.