• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

BMT-borrstångshållare, BMT: 40

Art-nr.: 319887 40
Ny produkt
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
17 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

BMT Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

z 65 mm
x 100 mm
l1 125 mm
da 32 mm
L1 62 mm
L2 70 mm
L3 13 mm
h1 78 mm
Produktslag Stålhållare

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 319887 40
EAN/GTIN 4069515004619
Tillverkarens nummer 319887 40
Tillverkare/ansvarig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Benämning

Utförande:

För invändig och utvändig kylning.
Maskinspecifikt anpassade högprecisionshållare för flexibel användning på huvud- och motspindelmaskiner. Slipad anliggningsyta och funktionsyta. Perfekt dimensionering för respektive svarvar.

Fördel:

  • Vikt- och geometrioptimerat utförande.
  • Processäkerhet tack vare högklassiga material, lång livstid.
  • Brunerade för bättre korrosionsskydd.
  • Med säkrade kulventilmunstycken upp till 80 bar.

Användningsdata:

Invändig och utvändig bearbetning i CNC-svarvar med BMT-verktygstorn.
För invändig bearbetning med borrstånghållare eller vändskärsborr.

Passar till:

CNC-svarvar med BMT-verktygstorn.
  • ACCUWAY: UT-200
  • DMG MORI: ALX 1500; ALX 2000; ALX 2500; CLX 450; ecoTurn 450; DuraTurn 2050; DuraTurn 2550; NLX 1500; NLX 2000; NLX 2500; NT 3100; NT 3150; NT 3200; NRX 2000; NTX 1000 Generation 1; NTX 2000 Generation 1; NTX 2500 Generation 1; NTX 3000 Generation 1; NTX 1000 Generation 2; NTX 2000 Generation 2; NTX 2500 Generation 2; NTX 3000 Generation 2; NTX 500; NZX 2500 (nedre revolver = BMT 40)
  • TAKISAWA: TS-2000 T20 (3 spårklackar); TS-3000 T20 (3 spårklackar); TS-4000 T20 (3 spårklackar); TS-5000 T20 (3 spårklackar)

Anmärkning:

Andra BMT-hållare med olika storlekar och dimensioner finns tillgängliga på begäran.
Observera att du själv måste kontrollera att hållaren är kompatibel med din maskin innan du köper den. Vi kan inte garantera att produkten passar korrekt.