Držák vyvrtávací tyče BMT, BMT: 40

Artiklové číslo: 319887 40
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
12 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

BMT Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vnitřní chlazení
ano, při max. 80 barech
Výstup chladicí a mazací kapaliny
s výstupem chladicího maziva, axiální soustředné; s výstupem chladicího maziva, decentralizované, nastavitelné
Poloha rozhraní
Na straně stroje; Na straně nástroje
Typ upínače, Odpojovací místo 2
Válcová stopka
Provedení upínače
metrické
Velikost upínače, metrická
32 mm
Typ upínače
Otvor (vnitřní upínač)
Průměr hřídele DS
32 mm
Chladicí a mazací prostředek
ano
Průměr otvoru na straně obrobku D1
32 mm
Tlak chladicí kapaliny max.
80 bar
Rozhraní
Odpojovací místo 1; Odpojovací místo 2
Druh produktu
upínání vrtacích tyčí
L2
70 mm
l1
125 mm
L1
62 mm
L3
13 mm
x
100 mm
Z
65 mm
da
32 mm
Celková délka L
125 mm
Výška celková H1
78 mm
Vnitřní chlazení je možné
ano
Materiál
ocel
Povrchová úprava
broušeno; černěné
Obsah
1 ks

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 319887 40
EAN / GTIN 4069515004619
Číslo výrobce 319887 40
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Vysoce přesné upínače pro konkrétní stroje, pro flexibilní použití na hlavním i protilehlém vřetenu stroje. Broušená dosedací a funkční plocha. Perfektní dimenzování podle příslušného soustruhu.
Pro vnitřní a vnější chlazení.

Výhoda:

  • Spolehlivost procesu díky vysoce kvalitním součástem, dlouhá životnost.
  • Černěno pro lepší ochranu proti korozi.
  • S jištěnými kulovými tryskami do 80 barů.

Použití:

Vnitřní a vnější obrábění v CNC soustruzích s nástroji revolverovými hlavami BMT.
Pro vnitřní obrábění s držáky vyvrtávacích tyčí nebo vrtáky s vyměnitelnými břitovými destičkami.

Vhodné pro:

CNC soustruhy s revolverovými hlavami BMT.
  • ACCUWAY: UT-200
  • DMG MORI: ALX 1500; ALX 2000; ALX 2500; CLX 450; ecoTurn 450; DuraTurn 2050; DuraTurn 2550; NLX 1500; NLX 2000; NLX 2500; NT 3100; NT 3150; NT 3200; NRX 2000; NTX 1000 generace 1; NTX 2000 generace 1; NTX 2500 generace 1; NTX 3000 generace 1; NTX 1000 generace 2; NTX 2000 generace 2; NTX 2500 generace 2; NTX 3000 generace 2; NTX 500; NZX 2500 (spodní revolver = BMT 40)
  • TAKISAWA: TS-2000 T20 (3 drážkové kameny); TS-3000 T20 (3 drážkové kameny); TS-4000 T20 (3 drážkové kameny); TS-5000 T20 (3 drážkové kameny)

Poznámka:

Další držáky BMT s různými velikostmi a rozměry jsou k dispozici na vyžádání.
Pamatujte, že před nákupem si musíte sami ověřit kompatibilitu držáku s vaším strojem. Za správnost přizpůsobení tvaru nemůžeme převzít žádnou odpovědnost.