{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Chłodzenie wewnętrzne |
tak, przy maks. 80 bar
|
|
| Środek chłodząco-smarowy |
tak
|
|
| Oznaczenie producenta |
BMT-Bohrstangenhalter, BMT: 75
|
|
| Konstrukcja |
kompaktowe
|
|
| Maks. ciśnienie chłodziwa |
80 bar
|
|
| Rodzaj produktu |
uchwyt do wytaczaków
|
|
| l1 |
110 mm
|
|
| L3 |
74,5 mm
|
|
| x |
60 mm
|
|
| Z |
74,5 mm
|
|
| da |
60 mm
|
|
| Długość całkowita L |
110 mm
|
|
| Wysokość całkowita H1 |
112 mm
|
|
| Możliwe chłodzenie wewnętrzne |
tak
|
|
| Materiał |
stal
|
|
| Obróbka powierzchniowa |
wersja czerniona; wersja zeszlifowana
|
|
| Zawartość |
1 szt.
|
| Numer artykułu | 319887 75 | |
| EAN / GTIN | 4069515054942 | |
| Numer producenta | 319887 75 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |