Kivitel:
Kifejezetten a géphez igazodó nagy pontosságú befogók rugalmas használatra fő- és ellenorsós gépeken. A felfekvő felület és a működő felület köszörült. Tökéletesen a mindenkori esztergagépekhez méretezett.
Belső és külső hűtéshez.
Előny:
- Súlyra és geometriára optimalizált felépítés.
- Folyamatbiztos a kiváló minőségű anyagoknak köszönhetően, hosszú élettartamú.
- Barnított a jobb korrózióvédelem érdekében.
- Biztosított gömbfúvókákkal 80 bar-ig.
Felhasználás:
Belső és külső megmunkálás CNC esztergagépeken BMT szerszámrevolverekkel.
Furatmegmunkáláshoz furatkés tartóval vagy váltólapkás fúróval.
Alkalmazható:
CNC esztergagép BMT szerszámrevolverrel.
- ACCUWAY: UT-200
- DMG MORI: ALX 1500; ALX 2000; ALX 2500; CLX 450; ecoTurn 450; DuraTurn 2050; DuraTurn 2550; NLX 1500; NLX 2000; NLX 2500; NT 3100; NT 3150; NT 3200; NRX 2000; NTX 1000 Generation 1; NTX 2000 Generation 1; NTX 2500 Generation 1; NTX 3000 Generation 1; NTX 1000 Generation 2; NTX 2000 Generation 2; NTX 2500 Generation 2; NTX 3000 Generation 2; NTX 500; NZX 2500 (alsó revolver = BMT 40)
- TAKISAWA: TS-2000 T20 (3 horonycsapok); TS-3000 T20 (3 horonycsapok); TS-4000 T20 (3 horonycsapok); TS-5000 T20 (3 horonycsapok)
Figyelem:
Különböző méretű további BMT tartók külön ajánlatkérésre kaphatóak.
Kérjük, vegye figyelembe, hogy a tartó kompatibilitását az Ön gépével vásárlás előtt saját magának ellenőriznie kell. A megfelelő illeszkedésért nem vállalunk felelősséget.