{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Chłodzenie wewnętrzne | tak, przy maks. 80 bar | |
| Wyciek płynu chłodząco-smarowego | odprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne; odprowadzanie środka chłodząco-smarowego, rozproszone, z regulacją | |
| Pozycja złącz | Po stronie maszyny; Po stronie detalu | |
| Typ uchwytu, Miejsce rozdzielenia 2 | chwyt walcowy | |
| Wykonanie uchwytu | wymiar metryczny | |
| Wielkość uchwytu, metryczna | 40 mm | |
| Sposób mocowania | Otwór (mocowanie wewnętrzne) | |
| Średnica trzonka DS | 40 mm | |
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Średnica otworu po stronie obrabianego przedmiotu D1 | 40 mm | |
| Maks. ciśnienie chłodziwa | 80 bar | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1; Miejsce rozdzielenia 2 | |
| Rodzaj produktu | uchwyt do wytaczaków | |
| Długość całkowita L | 90 mm | |
| Wysokość całkowita H1 | 85 mm | |
| Możliwe chłodzenie wewnętrzne | tak | |
| Materiał | stal | |
| Obróbka powierzchniowa | wersja czerniona; wersja zeszlifowana | |
| Zawartość | 1 szt. |
| Numer artykułu | 319887 55 | |
| EAN / GTIN | 4069515004626 | |
| Numer producenta | 319887 55 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |