Porte-outils pour barres d’alésage BMT, BMT: 40

Réf.: 319887 40
Remise
245,00 €
Prix par 1 Unité
Prix valable jusqu’au 2 janv. 2026
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
17 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

BMT Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Z 65 mm
x 100 mm
l1 125 mm
da 32 mm
L1 62 mm
L2 70 mm
L3 13 mm
h1 78 mm
Type de produit Porte-outils

Identification et classification

Référence article 319887 40
EAN / GTIN 4069515004619
Réf. fabricant 319887 40
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Porte-outils de haute précision adaptés aux machines, pour une utilisation flexible sur les machines à broche principale et à contre-broche. Surfaces de contact et fonctionnelle rectifiées. Adaptation parfaite aux tours correspondants.
Pour arrosage interne et externe.

Avantage(s):

  • Construction optimisée en fonction du poids et de la géométrie.
  • Sécurité de processus grâce aux matériaux de haute qualité et à la longévité des outils.
  • Brunissage pour une meilleure protection anticorrosion.
  • Avec gicleurs à bille protégés, jusqu’à 80 bars.

Utilisation:

Usinage intérieur et extérieur sur des tours CNC avec tourelles revolver BMT.
Pour l’usinage intérieur avec un porte-outils pour barre d'alésage ou un foret à plaquettes.

Adapté(s) pour:

Tours CNC avec tourelles revolver BMT.
  • ACCUWAY: UT-200
  • DMG MORI: ALX 1500; ALX 2000; ALX 2500; CLX 450; ecoTurn 450; DuraTurn 2050; DuraTurn 2550; NLX 1500; NLX 2000; NLX 2500; NT 3100; NT 3150; NT 3200; NRX 2000; NTX 1000 Generation 1; NTX 2000 Generation 1; NTX 2500 Generation 1; NTX 3000 Generation 1; NTX 1000 Generation 2; NTX 2000 Generation 2; NTX 2500 Generation 2; NTX 3000 Generation 2; NTX 500; NZX 2500 (tourelle inférieure = BMT 40)
  • TAKISAWA: TS-2000 T20 (3 tasseaux en T); TS-3000 T20 (3 tasseaux en T); TS-4000 T20 (3 tasseaux en T); TS-5000 T20 (3 tasseaux en T)

Remarque(s):

Autres porte-outils BMT de différentes tailles et dimensions disponibles sur demande.
Veuillez noter qu’il vous incombe de vérifier la compatibilité du porte-outils avec votre machine avant l’achat. Nous ne pouvons garantir une adaptation parfaite.