Oprawki BMT do wytaczaków, BMT: B

Nr art.: 319887 B
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
2 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

BMT Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Chłodzenie wewnętrzne tak, przy maks. 80 bar
Środek chłodząco-smarowy tak
Oznaczenie producenta BMT-Bohrstangenhalter, BMT: B
Konstrukcja kompaktowe
Maks. ciśnienie chłodziwa 80 bar
Rodzaj produktu uchwyt do wytaczaków
Długość całkowita L 110 mm
Wysokość całkowita H1 82 mm
Możliwe chłodzenie wewnętrzne tak
Materiał stal
Obróbka powierzchniowa wersja czerniona; wersja zeszlifowana
Zawartość 1 szt.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 319887 B
EAN / GTIN 4069515054959
Numer producenta 319887 B
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Wysokoprecyzyjne oprawki dostosowane do konkretnych maszyn, do elastycznego zastosowania w urządzeniach z wrzecionem głównym i przeciwwrzecionem. Powierzchnie przylegania i powierzchnie funkcyjne szlifowane. Perfekcyjne ułożenie na danej tokarce.
Do chłodzenia wewnętrznego i zewnętrznego.

Zaleta:

  • Niezawodność procesu dzięki wysokiej jakości materiałom, trwałość.
  • Czernione w celu zapewnienia lepszej ochrony przed korozją.
  • Z bezpiecznymi dyszami kulowymi do 80 bar.

Zastosowanie:

Obróbka wewnętrzna i zewnętrzna na tokarkach CNC ze złączem BMT.
Do mocowania wytaczaków i wierteł składanych.

Pasuje do:

Tokarki CNC ze złączem BMT.
  • Biglia B301; Biglia B501; Biglia B510
  • Biglia B650; Biglia B658; Biglia B1200
  • Biglia B620; Biglia B620M; Biglia B620SM; Biglia B620Y; Biglia B620YS
  • Biglia B750; Biglia B1250
  • Biglia BMX 51; Biglia BMX 70; Biglia BMX 80
  • Biglia BV210; Biglia BV315
  • Biglia B445; Biglia B470

Wskazówka:

Inne oprawki BMT o różnych rozmiarach i wymiarach są dostępne na zamówienie.
Przed zakupem należy samodzielnie sprawdzić kompatybilność uchwytu z posiadaną maszyną. Nie można zagwarantować prawidłowego dopasowania.