{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Innenkühlung | ja, mit max. 80 bar | |
| Kühlkanal verschließbar | nein | |
| Kühlschmierstoffeintritt | mit Kühlschmierstoffeintritt, axial konzentrisch; mit Kühlschmierstoffeintritt, radial | |
| Kühlschmierstoffaustritt | mit Kühlschmierstoffaustritt, axial konzentrisch | |
| Kühlschmierstoff | ja | |
| Herstellerbezeichnung | BMT-Bohrstangenhalter BMT 40 | |
| Schnittstellen Position | maschinenseitig | |
| Aufnahmetyp | Zylinderschaft | |
| Durchmesser Schaft | 40 mm | |
| EX-Bereich | nein | |
| Schaftform | vierkant | |
| Halterform | gerade (G) | |
| Bearbeitungsverfahren Drehen | Innendrehen | |
| Schnittstelle | Trennstelle 1 | |
| Schneidrichtung | rechtsschneidend | |
| Bearbeitungsverfahren | Bohren ins Volle | |
| Produktart | Bohrstange | |
| Inhalt | Einzelteil |
| Artikelnummer | 319887 40 | |
| EAN / GTIN | 4069515004619 | |
| Herstellernummer | 319887 40 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |