Refraktometr

Nr art.: 3046-REF
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Numer artykułu 3046-REF
EAN / GTIN 7311518276966
Numer producenta 3046-REF
Numer L L51330 100945
Producent/osoba odpowiedzialna SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Opis

Opis:

  • Refraktometr – optyczne urządzenie do badania płynu akumulatorowego, płynów niezamarzających i dodatków AdBlue®
  • Wytrzymałość temperaturowa:
  • od -50 do 0 °C (glikol propylenowy) i od -50 do 0 °C (glikol etylenowy)
  • 1,10–1,40 kg/l dla gęstości elektrolitu akumulatorowego
  • Zakres pomiarowy od -40 do -10 °C dla płynu przeciwzamarzaniowego (płyn do spryskiwaczy)
  • Do dodatków AdBlue®: Zawartość mocznika od 5 do 40%
  • Regulowany okular z ostrą, łatwą do odczytania skalą
  • Dobra czytelność dzięki ostrym liniom oddzielającym
  • Głowica i pryzma wykonane ze stali i szkła, uchwyt z gumy oraz okular z regulacją ostrości i podpórką na oko

Cecha szcz.:

  • Długość: 50 mm
  • Szerokość: 195 mm
  • Wysokość: 65 mm
  • Rozmiar pakietu: 65 x 195 x 50 mm
  • Długość: 150 mm
  • Masa: 230 g
  • Wysokość produktu: 50 mm
  • Długość produktu: 195 mm
  • Masa: 0,3900 kg
  • Szerokość produktu: 65 mm