Refraktometer

Art.-nr.: 3046-REF
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Artikelnummer 3046-REF
EAN/GTIN 7311518276966
Producentnummer 3046-REF
L-nummer L51330 100945
Producent/ansvarlig person SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Refraktometer – Optisk måleinstrument til batterivæske, frostvæske og AdBlue®-tilsætningsstoffer
  • Temperaturbestandighed:
  • -50 til 0 °C (propylenglykol) og -50 til 0 °C (ethylenglykol)
  • 1,10 til 1,40 kg/l for batterisyreens massefylde
  • -40 til -10 °C måleområde for frostbeskyttelse (rudevask)
  • Til AdBlue®-tilsætningsstoffer: 5 til 40 % urea-indhold
  • Justerbart okular med en skarp, letaflæsningsbar skala
  • God læsbarhed takket være skarpe skillelinjer
  • Hoved og prisme af stål og glas, gummi-greb og fokuserende okular med øjenstøtte

Egenskab:

  • Længde: 50 mm
  • Bredde: 195 mm
  • Højde: 65 mm
  • Pakkestørrelse: 65 x 195 x 50 mm
  • Længde: 150 mm
  • Vægt: 230g
  • Produkthøjde: 50 mm
  • Produktlængde: 195 mm
  • Vægt: 0,3900kg
  • Product bredde: 65 mm