Refraktometer

Št. art.: 3046-REF
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
Številka izdelka 3046-REF
EAN/GTIN 7311518276966
Številka proizvajalca 3046-REF
L-število L51330 100945
Proizvajalec/odgovorna oseba SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Opis

Opis:

  • Refraktometer – optični merilni instrument za tekočino za akumulatorje, protizamrzovalno sredstvo in dodatke AdBlue®
  • Temperaturna odpornost:
  • od -50 do 0 °C (propilenglikol) in od -50 do 0 °C (etilenglikol)
  • 1,10 do 1,40 kg/l za gostoto akumulatorske kisline
  • Merilno območje od -40 do -10 °C za zaščito pred zmrzaljo (tekočina za čiščenje vetrobranskega stekla)
  • Za dodatke AdBlue®: 5 do 40 % vsebnosti sečnine
  • Nastavljiv okular z jasno in pregledno skalo
  • Dobra berljivost zaradi jasnih ločnic
  • Glavica in prizma iz jekla in stekla, ročaj iz gume ter okular z nastavljivo razdaljo do očesa

Lastnosti:

  • Dolžina: 50 mm
  • Širina: 195 mm
  • Višina: 65 mm
  • Velikost paketa: 65 x 195 x 50 mm
  • Dolžina: 150 mm
  • Masa: 230g
  • Višina izdelka: 50 mm
  • Dolžina izdelka: 195 mm
  • Masa: 0,3900kg
  • Izdelek širina: 65 mm