Rifrattometro

Codice art.: 3046-REF
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
Codice articolo 3046-REF
EAN / GTIN 7311518276966
Codice del produttore 3046-REF
Numero-L L51330 100945
Produttore/persona responsabile SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Descrizione

Descrizione:

  • Rifrattometro - Strumento di controllo ottico per liquidi per batterie, antigelo e additivi AdBlue®
  • Termostabilità:
  • da -50 a 0 °C (glicole propilenico) e da -50 a 0 °C (glicole etilenico)
  • Da 1,10 a 1,40 kg/l per la densità dell’acido della batteria
  • Campo di misura da -40 a -10 °C per la protezione antigelo (liquido lavavetri)
  • Per gli additivi AdBlue®: Contenuto di urea dal 5 al 40%
  • Oculare regolabile con scala nitida e di facile lettura
  • Di facile lettura grazie alle linee di separazione ben definite
  • Testina e prisma in acciaio e vetro, impugnatura in gomma e oculare con messa a fuoco e poggiatesta

Proprietà:

  • Lunghezza: 50 mm
  • Larghezza: 195 mm
  • Altezza: 65 mm
  • Dimensione pacchetto: 65 x 195 x 50 mm
  • Lunghezza: 150 mm
  • Peso: 230 g
  • Altezza del prodotto: 50 mm
  • Lunghezza del prodotto: 195 mm
  • Peso: 0,3900 kg
  • larghezza prodotto: 65 mm