Refractometer

Artikelnummer: 3046-REF
Prijs per 1 Stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 3046-REF
EAN/GTIN 7311518276966
Nummer fabrikant 3046-REF
L-nummer L51330 100945
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Refractometer - Optisch meetinstrument voor accuvloeistof, antivriesmiddel en AdBlue®-additieven
  • Temperatuurbestendigheid:
  • -50 tot 0 °C (propyleenglycol) en -50 tot 0 °C (ethyleenglycol)
  • 1,10 tot 1,40 kg/l voor de dichtheid van het accuzuur
  • Meetbereik van -40 tot -10 °C voor antivries (ruitensproeiervloeistof)
  • Voor AdBlue®-additieven: 5 tot 40 % ureumgehalte
  • Instelbaar oculair met een scherpe, gemakkelijk te doen aflezing van de schaalverdeling
  • Goede afleesbaarheid dankzij scherpe scheidingslijnen
  • Kop en prisma van staal en glas, rubberen handgreep en focusseerbaar oculair met oogsteun

Kenmerk:

  • Lengte: 50 mm
  • Breedte: 195 mm
  • Hoogte: 65 mm
  • Pakketgrootte: 65 x 195 x 50 mm
  • Lengte: 150 mm
  • Gewicht: 230 g
  • Hoogte van het product: 50 mm
  • Productlengte: 195 mm
  • Gewicht: 0,3900 kg
  • Product breedte: 65 mm