Refraktometr

Č. pol.: 3046-REF
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 1 – 2 týždne
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
Číslo položky 3046-REF
EAN/GTIN 7311518276966
Číslo výrobcu 3046-REF
Číslo L L51330 100945
Výrobca/zodpovedná osoba SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Popis

Popis:

  • Refraktometr – optický měřicí přístroj pro kontrolu stavu bateriové kapaliny, nemrznoucí směsi a přísad AdBlue®
  • Odolnost vůči teplotám:
  • -50 až 0 °C (propylenglykol) a -50 až 0 °C (ethylenglykol)
  • 1,10 až 1,40 kg/l pro hustotu bateriové kyseliny
  • Rozsah měření -40 až -10 °C pro ochranu proti zamrznutí (kapalina do ostřikovačů)
  • Pro přísady do AdBlue®: Obsah močoviny 5 až 40 %
  • Nastavitelný okulár s ostrou, snadno čitelnou stupnicí
  • Dobrá čitelnost díky ostrým oddělovacím čarám
  • Hlavice a hranol z oceli a skla, gumová rukojeť a okulár s nastavitelnou vzdáleností od oka

Charakteristika:

  • Délka: 50 mm
  • Šířka: 195 mm
  • Výška: 65 mm
  • Velikost paketu: 65 x 195 x 50 mm
  • Délka: 150 mm
  • Hmotnost: 230g
  • Výška produktu: 50 mm
  • Délka výrobku: 195 mm
  • Hmotnost: 0,3900kg
  • Produkt šířka: 65 mm