• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Refraktometer, -50° bis 0°

Artikel-Nr.: 3046-REF
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3046-REF
EAN / GTIN 7311518276966
Herstellernummer 3046-REF
L-Nummer L51330 100945
Hersteller/verantwortliche Person SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Refraktometer - Optisches Prüfgerät für Batterieflüssigkeit, Frostschutzmittel und AdBlue®-Zusätze
  • Temperaturbeständigkeit:
  • -50 bis 0 °C (Propylenglykol) und -50 bis 0 °C (Ethylenglykol)
  • 1,10 bis 1,40 kg/L für die Säuredichte der Batteriesäure
  • -40 bis -10 °C Messbereich für Frostschutz (Scheibenwasser)
  • Für AdBlue® Zusätze: 5 bis 40 % Harnstoffgehalt
  • Einstellbares Okular mit scharfer, einfach abzulesender Skala
  • Gute Ablesbarkeit durch scharfe Trennlinien
  • Kopf und Prisma aus Stahl und Glas, Griff aus Gummi und fokussierendes Okular mit Augenauflage

Merkmal:

  • Länge: 50 mm
  • Breite: 195 mm
  • Höhe: 65 mm
  • Paketgröße: 65 x 195 x 50 mm
  • Länge: 150 mm
  • Gewicht: 230 g
  • Produkt-Höhe: 50 mm
  • Produkt-Länge: 195 mm
  • Gewicht: 0,3900 kg
  • Produkt-Breite: 65 mm

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Warenkorb anzeigen

Verfügbarkeit