Refractometru

Cod articol.: 3046-REF
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cod articol 3046-REF
EAN / GTIN 7311518276966
Număr producător 3046-REF
L-Număr L51330 100945
Producător/responsabil SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Descriere

Descriere:

  • Refractometru – Aparat optic de testare pentru lichidul de baterie, antigel și aditivi AdBlue®
  • Rezistenţă la temperatură:
  • -50 până la 0 °C (propilenglicol) și -50 până la 0 °C (etilenglicol)
  • 1,10 până la 1,40 kg/l pentru densitatea acidului din baterie
  • Interval de măsurare de la -40 la -10 °C pentru protecția împotriva înghețului (lichid de spălare a parbrizului)
  • Pentru aditivi AdBlue®: Conținut de uree între 5 și 40 %
  • Ocular reglabil cu o scală clară și ușor de citit
  • Lizibilitate bună datorită liniilor de separare clare
  • Cap și prismă din oțel și sticlă, mâner din cauciuc și ocular cu focalizare și suport pentru ochi

Caracteristică:

  • Lungime: 50 mm
  • Lăţime: 195 mm
  • Înălţime: 65 mm
  • Dimensiune pachet: 65 x 195 x 50 mm
  • Lungime: 150 mm
  • Greutate: 230g
  • Înălțimea produsului: 50 mm
  • Lungimea produsului: 195 mm
  • Greutate: 0,3900kg
  • Lățimea produsului: 65 mm