Refractómetro

N.º do artigo: 3046-REF
Preço por 1 peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 1-2 semanas
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
Número do artigo 3046-REF
EAN/GTIN 7311518276966
Número do fabricante 3046-REF
Número L L51330 100945
Fabricante/responsável SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Descrição

Descrição:

  • Refractómetro: aparato de comprobación óptico para líquido de batería, anticongelante y aditivos AdBlue®
  • Resistencia a altas temperaturas:
  • de -50 a 0 °C (propilenglicol) y de -50 a 0 °C (etilenglicol)
  • Entre 1,10 y 1,40 kg/l para la densidad del ácido de la batería
  • Rango de medición de -40 a -10 °C para la protección contra la congelación (líquido limpiaparabrisas)
  • Para aditivos AdBlue®: Entre un 5 % y un 40 % de urea
  • Ocular ajustable con una escala nítida y fácil de leer
  • Fácil lectura gracias a las líneas de separación nítidas
  • Cabezal y prisma de acero y cristal, mango de goma y ocular de enfoque con reposacabezas

Característica:

  • Longitud: 50 mm
  • Anchura: 195 mm
  • Altura: 65 mm
  • Tamaño del paquete: 65 x 195 x 50 mm
  • Longitud: 150 mm
  • Peso: 230 g
  • Altura del producto: 50 mm
  • Longitud del producto: 195 mm
  • Peso: 0,3900 kg
  • Producto anchura: 65 mm