Réfractomètres

Réf.: 3046-REF
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Référence article 3046-REF
EAN / GTIN 7311518276966
Réf. fabricant 3046-REF
Article hors catalogue L51330 100945
Fabricant/personne responsable SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Description

Description:

  • Réfractomètre - Appareil de contrôle optique pour le liquide de batterie, l’antigel et les additifs AdBlue®
  • Résistance aux chocs thermiques:
  • de -50 à 0 °C (propylène glycol) et de -50 à 0 °C (éthylène glycol)
  • 1,10 à 1,40 kg/l pour la densité de l’acide de batterie
  • Plage de mesure de -40 à -10 °C pour la protection antigel (liquide lave-glace)
  • Pour les additifs AdBlue®: Teneur en urée comprise entre 5 et 40 %
  • Oculaire réglable avec une échelle précise et facile à lire
  • Bonne lisibilité grâce à des lignes de séparation nettes
  • Tête et prisme en acier et en verre, poignée en caoutchouc et oculaire de mise au point avec appui-œil

Caractéristique(s):

  • Longueur: 50 mm
  • Largeur: 195 mm
  • Hauteur: 65 mm
  • Taille du paquet: 65 x 195 x 50 mm
  • Longueur: 150 mm
  • Poids: 230 g
  • Hauteur du produit: 50 mm
  • Longueur du produit: 195 mm
  • Poids: 0,3900 kg
  • Largeur du produit: 65 mm