• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

płytki skrawające, Gatunek: 1

Nr art.: 269990 1
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 sztuka
    131,69 PLN / 1 sztuka
  • z 10 sztuki
    109,77 PLN / 1 sztuka
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
19 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Gatunek Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Sposób mocowania płytki skrawającej S (z otworem pogłębianym, przykręcanie przez otwór)
Oznaczenie płytki skrawającej CCGT 060201
Gatunek PR1535
Materiał skrawający HC
Grupa skrawania K (żeliwo); M (stal nierdzewna)
Promień naroża R 0,1 mm
Powłoka Megacoat Nano
Klasa tolerancji G
Wersja łamacza wiórów MFP-SK
Chłodzenie wewnętrzne nie
Maksymalnie na mokro nadaje się
Środek chłodząco-smarowy tak
Oznaczenie producenta CCGT060201MFP-SK PR1535
kształt podstawowy Kształt romboidalny
Wersja płytki skrawającej wersja neutralna,
Długość krawędzi skrawającej l 6,448 mm
Średnica płytki skrawającej d 6,35 mm
Kąt narożny 80 stopni
Normalny kąt przyłożenia (ostrze główne) 7 stopni
Kod ISO CCGT 060201
Materiały skrawające, oznaczenie producenta PR1535
Grubość płytki skrawającej T 2,38 mm
Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej CCGT 0602
Rodzaj produktu Płytki skrawające
z kodem ISO tak
Do materiału Stal nierdzewna (M); Żeliwo szare (K)
Łamacz wiórów tak
Warunek skrawania ciągły
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 269990 1
EAN / GTIN 4960664766994
Numer producenta TLC01190
Producent/osoba odpowiedzialna KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Tabela zastosowań

ciągle
 
maksymalnie na mokro