płytki skrawające, Gatunek: 11

Nr art.: 269990 11
Rabat
93,57 PLN
Cena za 1 sztuka
Cena obowiązuje do 28 lip 2028
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 sztuka
    87,45 PLN 93,57 PLN / 1 sztuka
  • z 10 sztuki
    72,87 PLN 77,98 PLN / 1 sztuka
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
23 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Gatunek Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Sposób mocowania płytki skrawającej S (z otworem pogłębianym, przykręcanie przez otwór)
Oznaczenie płytki skrawającej VBMT 110302
Gatunek PV720
Materiał skrawający Cermet
Grupa skrawania P (stal)
Promień naroża R 0,2 mm
Powłoka Megacoat Nano
Klasa tolerancji M
Wersja łamacza wiórów VF
Chłodzenie wewnętrzne nie
Obróbka na sucho nadaje się
Środek chłodząco-smarowy tak
kształt podstawowy Kształt romboidalny
Średnica płytki skrawającej d 6,35 mm
Kąt narożny 35 stopni
Normalny kąt przyłożenia (ostrze główne) 5 stopni
Kod ISO VBMT 110302
Materiały skrawające, oznaczenie producenta PV720
Grubość płytki skrawającej T 3,18 mm
Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej VBMT 1103
Rodzaj produktu Płytki skrawające
Z kodem ISO tak
Do materiału Stal (P)
Łamacz wiórów tak
Warunek skrawania ciągły
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 269990 11
EAN / GTIN 4960664726165
Numer producenta TLD07580
Producent/osoba odpowiedzialna KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Tabela zastosowań

ciągle
 
suchy