• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

płytki skrawające, Gatunek: 24

Nr art.: 269990 24
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 sztuka
    275,69 PLN / 1 sztuka
  • z 10 sztuki
    229,75 PLN / 1 sztuka
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
5 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Gatunek Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Sposób mocowania płytki skrawającej
S (z otworem pogłębianym, przykręcanie przez otwór)
Oznaczenie płytki skrawającej
CCGT 09T308
Gatunek
PDL025
Materiał skrawający
HC
Grupa skrawania
N (metale nieżelazne)
Promień naroża R
0,8 mm
Powłoka
DLC
Klasa tolerancji
G
Wersja łamacza wiórów
AH
Chłodzenie wewnętrzne
nie
Maksymalnie na mokro
nadaje się
Środek chłodząco-smarowy
tak
kształt podstawowy
Kształt romboidalny
Grubość płytki skrawającej S
3,97 mm
Średnica płytki skrawającej d
9,525 mm
Kąt narożny
80 stopni
Normalny kąt przyłożenia (ostrze główne)
7 stopni
Kod ISO
CCGT 09T308
Materiały skrawające, oznaczenie producenta
PDL025
Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej
CCGT 09T3
Rodzaj produktu
Płytki skrawające
z kodem ISO
tak
Do materiału
Metale nieżelazne (N); aluminium
Łamacz wiórów
tak
Warunek skrawania
ciągły
Zawartość
część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 269990 24
EAN / GTIN 4960664757985
Numer producenta TLE04518
Producent/osoba odpowiedzialna KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Tabela zastosowań

ciągle
 
nieregularnie
 
maksymalnie na mokro