płytki skrawające, Gatunek: 26

Nr art.: 269990 26
Rabat
667,39 PLN
Cena za 1 sztuka
Cena obowiązuje do 28 lip 2028
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 sztuka
    572,87 PLN 667,39 PLN / 1 sztuka
  • z 10 sztuki
    477,37 PLN 556,14 PLN / 1 sztuka
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
9 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Gatunek Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Sposób mocowania płytki skrawającej S (z otworem pogłębianym, przykręcanie przez otwór)
Wykonanie ostrza Sfazowane (T)
Oznaczenie płytki skrawającej DCMW 11T304T00815
Materiał skrawający BN
Grupa skrawania H (materiały twarde)
Promień naroża R 0,4 mm
Powłoka bez powłoki
Klasa tolerancji M
Chłodzenie wewnętrzne nie
Obróbka na sucho nadaje się
Środek chłodząco-smarowy tak
Oznaczenie producenta DCMW11T304T00815ME KBN510
kształt podstawowy Kształt romboidalny
Grubość płytki skrawającej S 3,97 mm
Wersja płytki skrawającej wersja neutralna,
Długość krawędzi skrawającej l 11,628 mm
Średnica płytki skrawającej d 9,525 mm
Kąt narożny 55 stopni
Szerokość sfazowania powierzchni skrawania C 0,08 mm
Kąt sfazowania powierzchni skrawania 15 stopni
Normalny kąt przyłożenia (ostrze główne) 7 stopni
Kod ISO DCMW 11T304T00815
Materiały skrawające, oznaczenie producenta KBN510
Grubość płytki skrawającej T 3,97 mm
Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej DCMW 11T3
Rodzaj produktu Płytki skrawające
Z kodem ISO tak
Do materiału Stal hartowana (H)
Łamacz wiórów nie
Warunek skrawania przerywanie
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 269990 26
EAN / GTIN 4960664441907
Numer producenta TBV02116
Producent/osoba odpowiedzialna KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de