• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

płytki skrawające, Gatunek: 39

Nr art.: 269990 39
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 sztuka
    93,97 PLN / 1 sztuka
  • z 10 sztuki
    78,29 PLN / 1 sztuka
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
10 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Gatunek Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Sposób mocowania płytki skrawającej
S (z otworem pogłębianym, przykręcanie przez otwór)
Oznaczenie płytki skrawającej
DCMT 11T304
Materiał skrawający
HC
Grupa skrawania
M (stal nierdzewna); P (stal)
Promień naroża R
0,4 mm
Powłoka
PVD
Klasa tolerancji
M
Wersja łamacza wiórów
GP
Chłodzenie wewnętrzne
nie
Maksymalnie na mokro
nadaje się
Środek chłodząco-smarowy
tak
kształt podstawowy
Kształt romboidalny
Grubość płytki skrawającej S
3,97 mm
Długość krawędzi skrawającej l
11,628 mm
Średnica płytki skrawającej d
9,525 mm
Kąt narożny
55 stopni
Normalny kąt przyłożenia (ostrze główne)
7 stopni
Kod ISO
DCMT 11T304
Materiały skrawające, oznaczenie producenta
PR930
Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej
DCMT11T3
Rodzaj produktu
Płytki skrawające
z kodem ISO
tak
Do materiału
Stal (P); Stal nierdzewna (M)
Łamacz wiórów
tak
Warunek skrawania
przerywanie
Zawartość
część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 269990 39
EAN / GTIN 4960664168118
Numer producenta TKT00631
Producent/osoba odpowiedzialna KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de