Mâner EXPERT pentru polizor unghiular Vibration Control M10, 169 x 69 mm

Cod articol.: 2608900000
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Serie EXPERT
Denumirea producătorului EXPERT Handle for Vibration Control
Racord filetat M10
Particularitate Mâner ergonomic; Vibration-Control; amortizarea vibraţiilor
Tip produs polizor unghiular
Lungimea totală 210 mm
Lăţime totală 80 mm
Înălţimea totală 63 mm
Greutate totală 0,185 kg

Identificare și clasificare

Cod articol 2608900000
EAN / GTIN 4059952530505
Număr producător 2608900000
L-Număr L00590 2144
Producător/responsabil Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descriere

Descriere:

  • Protecție ridicată pentru utilizatorii polizorului unghiular! Cauciuc gros pentru o aderență suplimentară și un control mai bun
  • Pentru oricine lucrează în mod regulat cu un polizor unghiular, vibrațiile generate de lucru pot fi neplăcute și chiar dăunătoare
  • Mânerul EXPERT este conceput pentru profesioniști
  • Sistemul Bosch Vibration Control, un sistem de capitonare flexibil, amortizează vibrațiile sculei electrice
  • Pentru cei care lucrează în mod regulat cu polizoare unghiulare, Bosch recomandă mânerul pentru polizoare unghiulare Bosch EXPERT Vibration Control
  • Oferă confort și protecție atât pentru utilizatorii stângaci, cât și pentru cei dreptaci
  • Confort și protecție cu un mâner Bosch Vibration Control.

Caracteristică:

  • Dimensiunea lățimii: 80 mm
  • Dimensiunea înălțimii: 63 mm
  • Dimensiune lungime: 210 mm
  • Greutate brută: 0,22 kg
  • Greutate netă: 0,185 kg
  • Volum: 1,058 dm3