EXPERT Mango para amoladora angular Vibration Control M10, 169 x 69 mm

Número de artículo: 2608900000
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Serie EXPERT
Denominación del fabricante EXPERT Handle for Vibration Control
Rosca de conexión M10
Particularidad Mango ergonómico; Vibration-Control; amortiguación de vibraciones
Tipo de producto lijadora angular
Longitud total 210 mm
Anchura total 80 mm
Altura total 63 mm
Peso total 0,185 kg

Identificación y clasificación

Número de artículo 2608900000
EAN / GTIN 4059952530505
Número del fabricante 2608900000
Número L L00590 2144
Fabricante/responsable Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descripción

Descripción:

  • ¡Alta protección para los usuarios de amoladoras angulares! Goma gruesa para mayor agarre y mejor control
  • Para cualquier persona que trabaje habitualmente con una amoladora angular, las vibraciones generadas por el trabajo pueden ser desagradables e incluso perjudiciales
  • El mango EXPERT está diseñado para profesionales
  • El Bosch Vibration Control, un sistema de acolchado flexible, amortigua las vibraciones de la herramienta eléctrica
  • Para quienes trabajan habitualmente con amoladoras angulares, Bosch recomienda el mango para amoladoras angulares Bosch EXPERT Vibration Control
  • Ofrece comodidad y protección tanto para zurdos como para diestros
  • Comodidad y protección con un mango Bosch Vibration Control.

Característica:

  • Dimensión de anchura: 80 mm
  • Dimensión altura: 63 mm
  • Dimensión longitud: 210 mm
  • Peso bruto: 0,22 kg
  • Peso neto: 0,185 kg
  • Volumen: 1,058 dm3