• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

EXPERT Handle for Vibration Control M10 Winkelschleifer, 169 x 69 mm

Artikel-Nr.: 2608900000
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Serie EXPERT
Herstellerbezeichnung EXPERT Handle for Vibration Control
Anschlussgewinde M10
Besonderheit Vibration-Control; Vibrationsdämpfend; ergonomischer Handgriff
Produktart Winkelschleifer
Länge gesamt 210 mm
Breite gesamt 80 mm
Höhe gesamt 63 mm
Gewicht gesamt 0,185 kg

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2608900000
EAN / GTIN 4059952530505
Herstellernummer 2608900000
L-Nummer L00590 2144
Hersteller/verantwortliche Person Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Hoher Schutz für Anwender von Winkelschleifern! Dickes Gummi für zusätzlichen Halt und bessere Kontrolle
  • Für alle, die regelmäßig mit einem Winkelschleifer arbeiten, können die durch die Arbeit erzeugten Vibrationen unangenehm und sogar schädlich sein
  • Der EXPERT Handle (EXPERT Handgriff) ist für Profis konzipiert
  • Die Bosch Vibration Control, ein flexibles Polstersystem, dämpft die Vibrationen des Elektrowerkzeugs
  • Für diejenigen, die regelmäßig mit Winkelschleifern arbeiten, empfiehlt Bosch den Bosch EXPERT Vibration Control Winkelschleifergriff
  • Es bietet sowohl Links- als auch Rechtshändern Komfort und Schutz
  • Komfort und Schutz mit einem Bosch Vibration Control Griff.

Merkmal:

  • Abmessung Breite: 80 mm
  • Abmessung Höhe: 63 mm
  • Abmessung Länge: 210 mm
  • Bruttogewicht: 0,22 kg
  • Nettogewicht: 0,185 kg
  • Volumen: 1,058 dm3