EXPERT Rukojeť pro úhlovou brusku Vibration Control M10, 169 x 69 mm

Artiklové číslo: 2608900000
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Řada EXPERT
Označení výrobce EXPERT Handle for Vibration Control
Připojovací závit M10
Zvláštní znaky Ergonomická rukojeť; Vibration-Control; tlumí vibrace
Druh produktu úhlová bruska
Celková délka 210 mm
Šířka celkem 80 mm
Výška celková 63 mm
Hmotnost celkem 0,185 kg

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 2608900000
EAN / GTIN 4059952530505
Číslo výrobce 2608900000
L-číslo L00590 2144
Výrobce/odpovědná osoba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Popis

Popis:

  • Vysoká ochrana pro uživatele úhlových brusek! Silná pryž pro extra přilnavost a lepší ovládání
  • Pro každého, kdo pravidelně pracuje s úhlovou bruskou, mohou být vibrace vznikající při práci nepříjemné a dokonce škodlivé
  • Rukojeť EXPERT je určena pro profesionály
  • Vibrační systém Bosch Vibration Control, pružné polstrování, tlumí vibrace elektrického nářadí
  • Pro ty, kteří pravidelně pracují s úhlovými bruskami, doporučuje společnost Bosch rukojeť úhlové brusky Bosch EXPERT Vibration Control
  • Nabízí pohodlí a ochranu pro leváky i praváky
  • Pohodlí a ochranu s rukojetí Bosch Vibration Control.

Charakteristika:

  • Rozměr na šířku: 80 mm
  • Rozměr výšky: 63 mm
  • Rozměr délky: 210 mm
  • Hrubá hmotnost: 0,22 kg
  • Čistá hmotnost: 0,185 kg
  • Objem: 1,058 dm3