Śruba do dźwigni, typ: 2

Nr art.: 259019 2
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
2 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj produktu Śruba nieokreślona
Zawartość część pojedyncza
Rozmiar gwintu d1 M8
Profil czopu lub gniazda wejściowego 6-kąt zewnętrzny
Długość nominalna L 23,5 mm
Maks. zalecany moment dokręcania 5 Nm
Rozwartość klucza s 3 mm
Oznaczenie producenta Kniehebelschraube, Typ: 2
Jednostka rozwartości klucza wymiar metryczny
Wykonanie chwytu Gwint pełny
Rodzaj gwintu M

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 259019 2
EAN / GTIN 4069515004176
Numer producenta 259019 2