Šroubek klínku, Typ: 2

Artiklové číslo: 259019 2
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
10 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Nespecifikovaný šroub
Obsah jednotlivý díl
Rozměr závitu d1 M8
Profil pohonu Vnější šestihran
Jmenovitá délka L 23,5 mm
Doporučený utahovací moment max. 5 Nm
Rozměr klíče s 3 mm
Označení výrobce Kniehebelschraube, Typ: 2
Jednotka velikosti klíče metrické
Provedení stopky Plný závit
Druh závitu M

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 259019 2
EAN / GTIN 4069515004176
Číslo výrobce 259019 2